SÄHKÖ-JOKINEN - Liikennevalopylväs törmäysturv - KAPU-NE LVP4.5

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valopisteen korkeus:

4.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 84 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kokonaispituus - 5 m

  • Alaosan halkaisija - 135 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046077333

Sähkönumero

4607733

Toimittajan tuotenumero

KAPU-NE LVP4.5

Tukkuerä

0

Latvan halkaisija:

84 mm

Materiaali:

teräs

Kokonaispituus:

5 m

Alaosan halkaisija:

135 mm

Väri:

muu

Seinämän paksuus:

2 mm

Valopisteen korkeus:

4.5 m

Jalusta:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Suippeneva:

kyllä

Olakepylväs:

ei

Juuriosan suojaus:

ei ole

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Valaisinvarren pituus:

0 mm

Törmäysturvallinnen liikennevalopylväs, teräskartio, NE luokka