KATKO - Turvakytkin IP65 Katko - KEA 3200C FR3 A5 2XM40M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 200 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6419410239353
Sähkönumero
3602803
Toimittajan tuotenumero
23935
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
200 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
0 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
200 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
200 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
0 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
6 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
110 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Palonkestävä turvakytkin (IP65)
Palonkestävä turvakytkin / Firerated safety switch (IP65)
300 astetta / 2h , 300 degrees / 2h
Myös saatavissa tuote 200 astetta / 3h , Also available model 200 degrees / 3h:
Type KEA 3200C FR1.V S:nro(3600545) Apukoskettimella / With aux.contact (1NO + 1NC)
3-napainen / 3-Poles
AC-23/400V / 200A / 110kW
AC-23/690V / 200A / 160kW
Alumiinikotelo / Aluminium enclosery
Sisältää holkkitiivisteet / Includes cable glands:
2 x M40 (19-28mm)
Lukittava väännin / Padlockable
Hyvä UV-säteilyn suoja
Hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan
Erinomainen koviin sääolosuhteisiin
Sisältää kytkimen KU 3200W (3602984)
Ei sisällä kojeliittimiä. Tarvitset kytkentää varten yhteesopivan liittimen. Katso yhteensopivat KATKO KKL liittimet liitetiedoista.
Saatavissa erikseen:
KU 3200W L200AD12T6LKX100 (3602984)