HAGER - Lattiakanava - Lattiakanava 1-puol 2400x300x7


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Väliseinällä - ei
Osastojen lukumäärä (maksimi) - 1
Korkeus - 70 mm
Väliseinän kiinnitys - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.AK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002239490
Sähkönumero
1475608
Toimittajan tuotenumero
AKU3000701
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Väliseinällä:
ei
Osastojen lukumäärä (maksimi):
1
Korkeus:
70 mm
Väliseinän kiinnitys:
ruuvi
Pituus:
2400 mm
Lattian päälle asennettava lattiakanava galvanoitu teräs 1-puol2400x300x70, kannet tilattava erikseen Lattian päälle asennettavan lattiakanavan runko. Kanava valmistettu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan liutettavalla alumiinisivuprofiililla kannen kiinnitykseen.