HAGER - Johtokanava Tehalit.BRP - BRP651301 PVC 65x130x2000 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 130 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740856164

Sähkönumero

1475700

Toimittajan tuotenumero

BRP6513019011

Tukkuerä

8

Leveys:

130 mm

Syvyys:

65 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Kansien lukumäärä:

1

Kannen leveys 1:

80 mm

Kannen leveys 2:

0 mm

Kannen leveys 3:

0 mm

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

9011

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Käytettävä poikkipinta:

6800 mm²

Johtokanavarunko BRP 65x130x2000 kova PVC:stä yhdellä 80 mmkansiaukolla, voidaan kalustaa Kallysto vakiokalusteilla tai Hagerin Ecoline-kalusteilla, myös 45x45 kalusteilla erillisen asennuskehyksen kanssa Johtokanavarunko BRP 65x130x2000 mm etureunakiinnitettävilla asennuskalusteilla PVC-muovista, erikseen tilattavalle 80 mm leveälle kannelle BRP08029011. Jatkokappaleet tilattava erillistarvikkeena. Johtokanava on valmistettu standardin DIN EN 50085-1 mukaisesti johtokanavakäyttöön. Voidaan varustaa etureunakiinnitteisillä ecoline-kanavakalusteilla tai normaaleilla kojerasiakiinnitteisillä asennuskalusteilla. Kanava on varustettu 50 mm välein tehdyillä rei'illä kannakeasennukseen ja 125 mm välein tehdyillä rei'illä seinäkiinnitykseen. Kanava-asennuksen viimeistelemiseksi ja kaapelijärjestelmien erottamiseksi toisistaan kanava voidaan varustaa väliseinällä ja kanavan päälle asennettavilla muotokappaleilla.