TEKNOWARE - Suljettu lyijyakku - TEA023 LYIJYAKKU 38AH/12V

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 38000 mAh

  • Pituus - 197 mm

  • Kokonaiskorkeus - 165 mm

  • Leveys - 173 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045012339

Sähkönumero

7123869

Toimittajan tuotenumero

TEA023

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

38000 mAh

Pituus:

197 mm

Kokonaiskorkeus:

165 mm

Leveys:

173 mm

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

10...50 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

13800 g

TEA023 38Ah/12V suljettu lyijyakku

Suljettu lyijyakku turvavalokeskuksiin