SIEMENS - Hätä-/seis painike - 3SU1000-1GB20-0AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Avausmenetelmä:
käännettävä lukituksen avausmekanismiTärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - punainen
Suojan halkaisija - 33.8 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Aukon korkeus - 44.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209946415
Sähkönumero
2324309
Toimittajan tuotenumero
3SU1000-1GB20-0AA0
Tukkuerä
1
Painikkeen väri:
punainen
Suojan halkaisija:
33.8 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Aukon korkeus:
44.2 mm
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Aukon leveys:
33.8 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Valaistavissa:
ei
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Valolla:
ei
Etu renkaalla:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Avausmenetelmä:
käännettävä lukituksen avausmekanismi
HÄTÄ-SEIS-sienen painike, 22 mm, pyöreä, muovi, punainen, 30 mm, positiivinen lukitus, acc. EN ISO 13850 -standardin mukaisesti, pyörittämällä avaukseen