WAGO - Rasialiitin 243-sarja - 8-Nap,HAR,0.6-0.8 mm² Ø 50 kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin halkaisija - 0.6...0.8 mm

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei

  • Nimellisjännite - 100 V

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044918502689

Sähkönumero

1922178

Toimittajan tuotenumero

243-308

Tukkuerä

100

Kaapelin halkaisija:

0.6...0.8 mm

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

ei

Nimellisjännite:

100 V

Nimellisvirta:

6 A

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

ei

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

8

MICRO PUSH WIRE®, 8-Nap, vaaleanharmaa,0.6-0.8 mm2 Ø, In 6A, 100V

MICRO PUSH WIRE® -rasialiitin;
Yksisäikeisille johtimille; 0,2-0,8 mm2. Värikoodaus mahdollisuus, liittimet voidaan kiinnittää toisiinsa, 4-Nap ja 8-Nap versiot, DIN-kisko adapteri saatavilla kiinteisiin asennuksiin (Snro 1976298).