PHILIPS - Kohdelamppu - GU5.3 840 660lm 50=7W MR16 36D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanta:

GU5,3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotG53
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGU10

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500...6500 K

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

660 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot320 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot345 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot485 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot621 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot670 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot730 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7...7 W

  • Valovirta - 660...660 lm

  • Kanta - GU5,3

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696814796

Sähkönumero

4724008

Toimittajan tuotenumero

929001905002

Tukkuerä

10

Lampputeho:

7...7 W

Valovirta:

660...660 lm

Kanta:

GU5,3

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

45 mm

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

50.5 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

94 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

MR16

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

660 lm

Tehokerroin:

0.8

Nimellisvirta-alue:

730...730 mA

Rungon väri:

muu

Valovoima:

1500 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D 660lm Philips CorePro LEDspot kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 660 lm
  • Teho: 7 W
  • Korvaa 50 W perinteiset lamput
  • Valotehokkuus: 94 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi Ra80
  • Keilakulma: 36 °
  • Ei himmennettävä
  • Kanta: GU5.3
  • Lampun muoto: MR16
  • Lampun materiaali: lasi
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Elinikä 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet:
  • Kohdevalaistus
  • Hotellit
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
Philips CorePro LEDspot -kohdelamput sopivat kohdevalaistukseen käyttökohteisiin, joissa himmennystä ei tarvita. Kohdelamppu korvaa 50 W halogeeni- tai hehkulampun. Tuotteen valovirta on 660 lm ja värilämpötila 4000 K. Lampun elinikä on 15 000 tuntia kahden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.