SÄHKÖ-JOKINEN - VALONHEITINMASTO - SJK18TO27 VALONHEITINMASTO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 89 mm
Materiaali - teräs
Kokonaispituus - 18.5 m
Alaosan halkaisija - 293 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046277818
Sähkönumero
4627781
Toimittajan tuotenumero
SJK18TO27
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
89 mm
Materiaali:
teräs
Kokonaispituus:
18.5 m
Alaosan halkaisija:
293 mm
Väri:
muu
Seinämän paksuus:
4 mm
Valopisteen korkeus:
18 m
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Suippeneva:
kyllä
Olakepylväs:
ei
Juuriosan suojaus:
ei ole
Valaisinpylvään varsi:
kaksinkertainen
Valaisinvarren pituus:
2700 mm
SJK-Valaisinpylväät
- CE-merkitty
- Kuumasinkitty teräs
- Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
- Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
- Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
- Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset