CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPAC-1527-F335 kuitusarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valokuitujen kokonaismäärä:
7Tärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 16.5 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 7
Valon väri - valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija - 3...3 mm
Pituus - 145 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041911472
Sähkönumero
4191147
Toimittajan tuotenumero
1516702
Tukkuerä
10
Projektorin teho:
16.5 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
7
Valon väri:
valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija:
3...3 mm
Pituus:
145 mm
Soveltuu lampputyypille:
LED, kiinteä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
60000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Soveltuu tarkastusvaloksi:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valokuidun raaka-aine:
lasi
Yhdistelmäkaapeli:
kyllä
Kuitunipun halkaisija:
30 mm
Sisältää värikiekon:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Suojausluokka:
I
Leveys:
150 mm
Korkeus/syvyys:
83 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Täydellinen asennusvalmis sarja sisältää projektorin, kuitunipun, lukkorenkaat ja kiuaslinssin. Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Saunan kokosuositus 3-5 m². Sarjan kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta; ne voidaan asentaa saunan kattoon.
Sarjan projektori VPAC-1527 on suojausluokaltaan IP65 ja sen voi sijoittaa myös lauteiden alle.
Syöttöjännitteestä himmennettävä, sopivia säätimiä ovat esim. 2619375 ja 2623306.
230 V
16,5 W
Led 50 000 h
2700 K
Ra 90
Projektorin mitat: P 145 x L 150 x K 83, paino 1,0 kg
Kuitukoko ø 3 mm, pituudet:
2 x 3,0 m
3 x 3,5 m
2 x 4,0 m
Korvaa aiemmin valikoimassamme olleen sarjan 4179232.
Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.