OBO BETTERMANN - Päätykappale - GK-E53130RW. PC/ABS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

136 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 136 mm

  • Syvyys - 56 mm

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196419647

Sähkönumero

1465163

Toimittajan tuotenumero

6113280

Tukkuerä

1

Leveys:

136 mm

Syvyys:

56 mm

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Soveltuu:

vasen/oikea

Nivelkansi:

kyllä

RAL-numero:

9010

Päätykappale, symmetrinen, GK-53130RW johtokanavalle, kansiaukko 45mm, PC/ABS, puhtaanvalkoinen RAL 9010

Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.