WAGO - 24 VDC 6.0 A - WAGO 787-1226 Teholähde


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 22...26 V
Enimmäislähtövirta 1 - 6 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...132 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Compact-Power
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4055143415040
Sähkönumero
2741050
Toimittajan tuotenumero
787-1226
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
22...26 V
Enimmäislähtövirta 1:
6 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
90...132 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Leveys:
144 mm
Korkeus:
56 mm
Syvyys:
90 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
6 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
180...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei
WAGO: n korkealla suorituskyvylla varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN-kiskoon. Teholähteessä luotettavat huoltovapaat jousiliittimet. Tuotteilla laaja määrä hyväksyntöjä