SCHNEIDER ELECTRIC - Pystykulma Thorsman - LS 123 PV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 72 mm
Syvyys - 200 mm
Kansien lukumäärä - 1
Kannen leveys 1 - 80 mm
Suunta - nouseva/laskeva
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315885526532
Sähkönumero
1422120
Toimittajan tuotenumero
5526530
Tukkuerä
10
Leveys:
72 mm
Syvyys:
200 mm
Kansien lukumäärä:
1
Kannen leveys 1:
80 mm
Suunta:
nouseva/laskeva
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Symmetrinen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Kulma:
90...90 °
Materiaalin laatu:
PVC
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Suojakalvolla:
kyllä
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Thorsman kulmapalat
Kaapelikourujen ja kanavien mutkat on helppo tehdä valmiilla kappaleilla
Pystykulmat siistiin ja viimeisteltyyn asennukseen