SORMAT - Yleistulppa - YLT 10 10X56 50kpl

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm

Pituus:

56 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yleistulppa

  • Porausreiän halkaisija - 10 mm

  • Materiaali - muovi

  • Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 6...7 mm

  • Sisältää ruuvin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031752124

Sähkönumero

1350430

Toimittajan tuotenumero

9640075212

Tukkuerä

1000

Malli / Tyyppi:

yleistulppa

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Materiaali:

muovi

Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:

6...7 mm

Sisältää ruuvin:

ei

Pituus:

56 mm

Materiaalin laatu:

PE

Reunalla:

kyllä

Porausreiän syvyys:

60 mm

Sopii ranskalaiseen puuruuviin:

ei

Sopii solubetonille:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Sopii kalkkihiekkakivelle:

kyllä

Sopii kaasubetonille:

ei

Soveltuu kipsille:

kyllä

Sopii lastulevylle:

kyllä

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Sopii reikätiilelle:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Soveltuu puulle:

ei

Läpivientiasennus:

ei

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

ei

Laipallinen, monikäyttöinen polyeteenitulppa mihin tahansakiinnitysalustaan, puu- ja lastulevyruuveille. Porareikä 10 mm. Taloudellinen, kovaksi solmuksi kiristyvä monikäyttötulppa. Laipallinen, monikäyttöinen polyeteenitulppa voidaan esiasentaa mihin tahansa kiinnitysalustaan. Solmuuntumisen ansiosta tulppaa voidaan käyttää useimmissa kiinnitysalustoissa. Ruuvin sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.