CIMCO - Puh.asentajan pihdit 160mm - 100214 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Muoto:

suora

Pituus:

160 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suora

  • Pituus - 160 mm

  • Eristetty - kyllä

  • Kädensijan grippi - 2-komponentti

  • Kipinöimätön malli - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064584196

Sähkönumero

6458419

Toimittajan tuotenumero

100214

Tukkuerä

1

Muoto:

suora

Pituus:

160 mm

Eristetty:

kyllä

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Kipinöimätön malli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Puristussuojalla:

kyllä

1000 V Puhelinpihdit, joissa on DIN ISO 5745 -standardin mukaiset suorat leuat, upotettava liitos, induktiokarkaistu tarkkuusleikkausreuna (n. 60HRC), pitkät, litteän pyöreät leuat (litteän pyöreät pihdit), hammastetut tartuntapinnat ja hammastettu syvennys (polttimen reikä), leikkuureunat kovalle ja pehmeälle langalle. 160 mm (6"")