KATKO - Turvakytkin Katko - KUT3200VT 1.V LAIPAT+LIITTIMET

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

110 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot132 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 200 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410374214

Sähkönumero

3600667

Toimittajan tuotenumero

37421

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

200 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

200 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

200 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

5 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

110 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

KUT 3200VT1.V LAIPAT+LIITTIMET

Teräskoteloitu turvakytkin
AC-23/400V/200A/110kW (AC-23/690V/200A/160W)
Teräskotelo: TR03 (380x600x210) IP65

3-napainen / 3-Poles
Sisältää läpiviennit: 2 kpl LAK148 +M16 holkkitiiviste apukoskettimelle (LAK 148 = koteloon 1kpl ylös ja 1kpl alas ja M16 alas)
Liittimet: 6X KKL1X240(AMCMK ja MCMK kaapeleille.
Seinäkiinnikkeet mukana
Saatavissa myös polykarbonaatti ja haponkestävissä teräskoteloissa
Vieressä oleva mittapiirros on sama 200A ja 250A turvakytkimille

HUOM!
Tilattaessa asiakas kohtainen sovellus samasta tuotteesta sähkönumero 3600662, jolloin tilausvaiheessa ilmoitettava kaapelitiedot ja suunnat holkkitiivisteitä /laippoja ja liittimiä varten
Saatavissa erikseen:
Sadelippa / Rain roof KSL 50 (3602969)