SORMAT - Messinkiankkuri - MSA 6 100kpl

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko (metrinen):

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Pituus:

24 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorimateriaali - messinki

  • Kierre - metrinen

  • Malli / Tyyppi - lyötävä

  • Ankkurointi - muu

  • Kierrekoko (metrinen) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031722066

Sähkönumero

1356186

Toimittajan tuotenumero

9640072206

Tukkuerä

1000

Kuorimateriaali:

messinki

Kierre:

metrinen

Malli / Tyyppi:

lyötävä

Ankkurointi:

muu

Kierrekoko (metrinen):

6

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

muu

Pituus:

24 mm

Laipalla:

ei

Itseporautuva:

ei

Laadukas, sisäkierteinen messinkiankkuri yleiskäyttöön. Sisäkierre M6.Porareikä 8 mm. Laadukkaat, sisäkierteiset messinkiankkurit yleiskäyttöön. Esiasennettavassa messinkiankkurissa on metriset sisäkierteet pulteille ja kierretangoille. Pinnan karhennus estää ankkuria pyörimästä asennuksen aikana. Messinkiankkurit soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.