SORMAT - Kevytbetonitulppa - KBT 8 muovi

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm

Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:

7...8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4...4.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9...10 mm

Pituus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - spiraalitulppa

  • Porausreiän halkaisija - 12 mm

  • Materiaali - muovi

  • Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 7...8 mm

  • Sisältää ruuvin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031751080

Sähkönumero

1350508

Toimittajan tuotenumero

9640075108

Tukkuerä

300

Malli / Tyyppi:

spiraalitulppa

Porausreiän halkaisija:

12 mm

Materiaali:

muovi

Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:

7...8 mm

Sisältää ruuvin:

ei

Pituus:

60 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Reunalla:

kyllä

Porausreiän syvyys:

70 mm

Sopii ranskalaiseen puuruuviin:

ei

Sopii solubetonille:

kyllä

Sopii betonille:

ei

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Sopii kalkkihiekkakivelle:

ei

Sopii kaasubetonille:

ei

Soveltuu kipsille:

ei

Sopii lastulevylle:

ei

Sopii massiivitiilille:

ei

Sopii reikätiilelle:

ei

Sopii luonnonkivelle:

ei

Soveltuu puulle:

ei

Läpivientiasennus:

ei

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

ei

Isokierteinen nailontulppa kevytbetonikiinnityksiin, kanta HEX8. Tulppaon tarkoitettu kone-, puu- ja yleisruuveille ja -pulteille sekävaarnoille. Käyttölämpötila-alue -40 astC...+80 astC. Porareikä 12 mm. Sisäkierteinen nailontulppa kevytbetonikiinnityksiin. Sisäkierteisessä nailontulpassa on karkeat, erityisesti kevytbetonikiinnityksiin suunnitellut ulkokierteet esiasennusta varten. Tulppa on tarkoitettu kone-, puu- ja yleisruuveille ja -pulteille sekä vaarnoille. Asennus sujuu kätevimmin KBT- asennustyökalulla. Tulppa voidaan asentaa myös koneellisella ruuvinvääntimellä käyttäen matalaa vääntömomenttia tai käsin kuusiokoloavaimella.