CARIITTI - Asennusholkki M5 kulta - CR01 kulta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - messinki
Väri - kulta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611175210
Sähkönumero
4110365
Toimittajan tuotenumero
1540048
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
messinki
Väri:
kulta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
16 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
13 mm
Tämä CR-01 asennuskaluste on kullan värinen. CR-01 asennuskalusteet soveltuvat kuiduille C-Flex / S-Flex 2 - 3 M5. Kalusteen halkaisija on ø 13 mm ja asennusreiän halkaisija ø 10 mm. Kalusteen asentaminen edellyttää 40 mm vapaata tilaa katto- tai seinäpinnan takana.