HAGER - Laitekaappilämmitin - FL255Z 80W IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitusteho:
80 WTärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho - 80 W
Leveys - 61 mm
Korkeus - 155 mm
Syvyys - 56 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250619272559
Sähkönumero
3427097
Toimittajan tuotenumero
FL255Z
Tukkuerä
5
Mitoitusteho:
80 W
Leveys:
61 mm
Korkeus:
155 mm
Syvyys:
56 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kotelolämmitin asennuskoteloille, teho 80 W jännitteellä 230V AC/DC.Asennus DIN-kiskolle. Käyttö kotelotemostaatilla FL258Z ohjattuna. Kotelolämmitin asennuskoteloille, teho 80 W jännitteellä 110-240V AC/DC. Asennus DIN-kiskolle. Käyttö kotelotermostaatin FL258Z kanssa. Lämmitin lämmittää kotelon sisätilaa, jotta kasteen ja vesipisaroiden syntyä laitepinnoille saadaan estettyä ja käyttölämpötila herkemmille laitteille säilytettyä riittävänä. Tämä suojaa asennusta ei toivotuilta vioilta, käytön keskeytyksiltä ja normaalia voimakkaammalta kulumiselta.