ABB - Vaihtokytkin,1-2,2vaihtoa,25A - E213-25-002

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

25 A

Napojen lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisjännite - 250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7612270938728

Sähkönumero

3602429

Toimittajan tuotenumero

E213-25-002

Tukkuerä

10

Kytkentätoiminto:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

25 A

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

250 V

Jännitetyyppi:

muu

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Sallittu minimijännite:

250 V

Merkinantolampulla:

ei

Merkkiväri:

harmaa

Upotussyvyys:

68 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

VAIHTOKYTKIN, 1-2, 2 vaihtoa, 25A

E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot

  • E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
  • Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
  • Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
  • Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.