ABB - Impressivo teräs - Keskiölevy TV/R/SAT

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

metalli
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuovi

Väri:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Pintamateriaali:

matta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - SAT

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 3

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395087893

Sähkönumero

7060525

Toimittajan tuotenumero

1743-866

Tukkuerä

10

Käyttö:

SAT

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

3

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

ruostumaton teräs

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

63 mm

Laitteen korkeus:

63 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

11.6 mm

Keskiölevy, Impressivo, antenni TV/R/Sat, teräs

Keskiölevy, liitinrunko ja kaksi RJ11 liitintä. Käyttö esimerkiksi puhelinpistorasiana. Liittimissä on pölysuojat ja hahloliittimet. Liittämiseen ei tarvita erikoistyökalua.