SIEMENS - Apukontaktori 4s+4a 230VAC - 3RH2244-1AP00


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
4Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209828117
Sähkönumero
3720753
Toimittajan tuotenumero
3RH2244-1AP00
Tukkuerä
1
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
4
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
4
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Mitoitusvirta Ie , 400 V:
3 A
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Käsikäyttöinen:
ei
kontaktorirele, 4 NO + 4 NC, 230 V AC, 50 / 60 Hz, koko S00, ruuviliitin, kiinteästi asennettu apukosketin