CARIITTI - Sisustusvalaisin - KIMMEL 3 LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Valokuitujen kokonaismäärä - 200
Valon väri - valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija - 3...3 mm
Pituus - 3500 mm
Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041795058
Sähkönumero
4179505
Toimittajan tuotenumero
1527812
Tukkuerä
0
Valokuitujen kokonaismäärä:
200
Valon väri:
valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija:
3...3 mm
Pituus:
3500 mm
Soveltuu lampputyypille:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Valokuidun raaka-aine:
muovi
Yhdistelmäkaapeli:
ei
Sisältää värikiekon:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Suojausluokka:
I
Leveys:
660 mm
Korkeus/syvyys:
660 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Valokuitukruunu on asennusvalmis kokonaisuus, jossa kuidut on asennettu valaisinrunkoon ja kristallit kuitujen päihin.
Valonlähteenä toimivat valasinrunkoon integroidut led-projektorit.