PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HID-DV PROG Xt 140 CPO C1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii lampputeholle (1 lamppu):
140...140 WTärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 140...140 W
Nimellisjännitealue - 208...277 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...1
Himmennys DALI - kyllä
Malli / Tyyppi - elektroninen
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718291204572
Sähkönumero
4026147
Toimittajan tuotenumero
913700675266
Tukkuerä
12
Soveltuu lampputeholle:
140...140 W
Nimellisjännitealue:
208...277 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä:
1...1
Himmennys DALI:
kyllä
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Sopii lampputeholle (1 lamppu):
140...140 W
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
150 mm
Monitehomalli:
ei
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
65 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Korkeus:
65 mm
Soveltuu HI-lampulle:
kyllä
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
ei
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Himmennys DMX:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
ei
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
kyllä
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-QEL -lampulle:
ei
Runko:
muovikotelo
Vedonpoistin:
ei
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
DynaVision Programmable Xtreme CPO-lampuille
Erittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitäntälaitteet CPO-lampuille. Liitäntälaitteen integroidut ohjaimet auttavat säästämään energiakustannuksissa ja 80 000 tunnin käyttöikä sekä integroitu salamasuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia. DynaVision Programmable -tuoteperhe on täydellinen perusta mille tahansa valaistuksenhallintaratkaisulle.
Tuotteen mittatiedot
Pituus A1 150.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2 135.9 mm
Leveys B1 65.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys B2 46.8 mm
Korkeus C1 65.0 mm
Kiinn.reikien halkaisija D1 5.0 mm