HAGER - Pistorasia K.5 - 1S/16A UKR LED rst

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kynsikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334365846

Sähkönumero

2507388

Toimittajan tuotenumero

41097004

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

9022

Erikoisteholähde:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Pistorasia 1-osainen LED-hakuvalolla, ruuvil., K.5, ruostumaton teräs, maalattu SCHUKO-pistorasia LED-hakuvalolla - Korotettu kosketussuojaus - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Taajuus 50/60 Hz Nimellisvirta 16 A Tehonkulutus 0,25 W/0,35 VA Poiskytkentäkirkkaus n. 4 lx Valaistusvoimakkuus (valkoinen) 0,2 cd Päällekytkentäkirkkaus n. 2 lx Johtimen poikkipinta (lanka) maks. 2,5 mm² Varoitus! Tuotteet erikoisuppoasennusrungolla. LED-hakuvalolliset keskiölevyt eivät ole yhteensopivia vakiopistorasioiden kanssa. − lisäetu pistorasian ja hakuvalon yhdistelmällä − integroitu kirkkausanturi joka kytkee hakuvalon hämäräl lä ja pois kun valaistustaso on riittävä − LEDillä pitkä käyttöikä − valkoinen LED-valo − ketjutus mahdollinen, siksi ideaalinen myös jälkiasennukseen − ruuviliittimillä