HAGER - Sidontaspiraali 20m/kieppi - P00964 PE d=12mm läpinäkyvä

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - spiraaliletku

  • Nimellishalkaisija - 12 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - väritön

  • Käyttölämpötila-alue - -5...60 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015892009644

Sähkönumero

1336307

Toimittajan tuotenumero

B00964

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

spiraaliletku

Nimellishalkaisija:

12 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

väritön

Käyttölämpötila-alue:

-5...60 °C

Materiaalin laatu:

PE

Palonkesto-ominaisuudet:

UL94 HB mukainen

Säikeen leveys:

12 mm

Seinämän paksuus:

1.5 mm

Sidontaspiraali Spirallite P4 halkaisija 12 mm, materiaali läpinäkyväpolyeteeni, 1 nippu sisältää 20 m spiraalia. Hagerin iboco.spiralite -spiraaliletkut ovat kestäviä mutta helppo asentaa. Ne antavat mekaanisen suojan johdinnipuille, jotka pysyvät taipuisina mutta pysyvät tukevasti yhdessä. Helposti irrotettavana, spiraali voidaan käyttää uudelleen tilapäisasennuksissa.

Materiaali:
iboco.spiralite -spiraaliletkut valmistetaan korkeaa laatua edellyttävien standardien mukaan. Spiraaliletkut tunnuksella P valmistetaan normaalista polyeteenimuovista. Tuotteet joiden tunnuksella PA, valmistetaan itsestään sammuvasta polyeteenistä(PA) standardi ASTM D 635.

Ominaisuudet: 
  • Soveltuu johdinnippujen nopeaan ja kustannustehokkaaseen ryhmittelyyn
  • Soveltuu johtimien ja/tai nesteille tai pneumaattisesti ohjattavien kojeiden putkien ryhmittelyyn
  • Soveltuu keskuksen ja sen oven välisen taipuisan kaapeloinnin suojaukseen