OBO BETTERMANN - Pistorasiapylväs - ISSDHSM45RW. Al. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pylvään muoto:

soikea

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - soikea

  • Pylvään korkeus - 675...675 mm

  • Kannen leveys - 80 mm

  • Asennus-/pistorasiapylvään väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195811787

Sähkönumero

1418987

Toimittajan tuotenumero

6289980

Tukkuerä

1

Pylvään muoto:

soikea

Pylvään korkeus:

675...675 mm

Kannen leveys:

80 mm

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Esijohdotettu:

ei

Osastojen lukumäärä:

0

Siirreltävä:

ei

Säädettävä:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kaapeliläpivienti:

alapuolella

Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:

2

Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:

ei

Korkeudensäätö:

0 mm

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

alumiini

Pylvään pinnoite:

muu

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

muu

Pylvään RAL-numero:

9010

Pistorasiapylväs, lattia-asennus, tyhjä, 130x80x676, Al, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Pistorasiapylväillä ISS tuodaan sähköiset palvelut työpisteesen muutosjoustavasti, turvallisesti ja siististi. Näillä esikytketyillä pistorasiapylväillä voidaan palvelut sijoittaa vapaasti työpisteiden läheisyyteen. Niiden sijaintipaikkaa voidaan myös muuttaa koska tahansa. Erilaiset kiinnitysosat mahdollistavat täydellisen integroinnin toimistoympäristöön. Niihin voidaan asentaa kaapelit alakaton läpi. Pylvään pituus on 3300 mm ja sitä voidaan helposti lyhentää, erikoispituudet toimitetaan tilauksesta. Värit ovat puhtaanvalkoinen pulvermaalattu tai luonnonväriin anodisoitu alumiini. Myös muita RAL-sävyjä saatavana.