SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2563 PW lyhyth. aluspaita M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - M
Malli - normaali malli
Lyhythihainen - kyllä
Väri - musta
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515279323
Sähkönumero
6369061
Toimittajan tuotenumero
25630400005
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
M
Malli:
normaali malli
Lyhythihainen:
kyllä
Väri:
musta
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
230 g/m²
2563 ProtecWork, t-paita M
Tämä pehmeä ja mukava t-paita on hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Paidassa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta vastaan, joten se sopii hyvin alimmaiseksi kerrokseksi osaksi suojavaatetusta. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojauksen, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu pitkähihainen poolopaita (2462) tai pitkähihainen t-paita pyöreällä kaula-aukolla (9461).
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
Tämä pehmeä ja mukava t-paita on hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Paidassa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta vastaan, joten se sopii hyvin alimmaiseksi kerrokseksi osaksi suojavaatetusta. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojauksen, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu pitkähihainen poolopaita (2462) tai pitkähihainen t-paita pyöreällä kaula-aukolla (9461).
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)