WIHA - Kuusiokoloavain - T-kuusiokoloavain 5x150 mm VDE

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avaimen leukaväli:

5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avaimen leukaväli - 5 mm

  • Malli / Tyyppi - T-kahva

  • Kokonaispituus - 182 mm

  • Reiällä - ei

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995279295

Sähkönumero

6421561

Toimittajan tuotenumero

27929

Tukkuerä

5

Avaimen leukaväli:

5 mm

Malli / Tyyppi:

T-kahva

Kokonaispituus:

182 mm

Reiällä:

ei

Eristetty:

kyllä

Pitkän osan pituus:

150 mm

Kohdistinkärki:

ei

Sopii varkaudenestomuttereille:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

T-kahvainen kuusiokoloavain jännitetyöhön 334N SW 5,0x150 VDE

VDE-eristetty T-kahva. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.