ENSTO - Asennuskanava DUCTEL - Al 65x65mm 3m VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

65 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 65 mm

  • Leveys - 65 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 3000 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318255

Sähkönumero

1420780

Toimittajan tuotenumero

MP-TBA652-3

Tukkuerä

18

Korkeus:

65 mm

Leveys:

65 mm

Materiaali:

alumiini

Pituus:

3000 mm

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

muu

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

9010

Kaapelipidikkeillä:

ei

Käytettävä poikkipinta:

4225 mm²

Materiaalin laatu:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Ductel alumiinipienkanava. valkoinen

Pienkanavia käytetään johtoteinä kohteissa, joissa ei ole rasiointitarvetta. DUCTEL pienkanavat soveltuvat mainiosti vaakakanavien syöttöreiteiksi. Seinään kiinnitettävien pienkanavien kaikki osat on valmistettu alumiinista. Runkojen ja kansien pituus 3m.

Tämä kanava sisältää valmiit asennusrei'itykset.