ENSTO - Asennuskanavan kansi DUCTEL - Al 32x6mm 3m VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 32 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Halogeeniton - kyllä
Pinnan suojaus - märkälakattu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318293
Sähkönumero
1420786
Toimittajan tuotenumero
MP-TBA22-3
Tukkuerä
12
Leveys:
32 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
märkälakattu
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Ductel Twist Alumiini pienkanavan kansi, VAL
Kannet
Pienkanavia käytetään johtoteinä kohteissa, joissa ei ole rasiointitarvetta. DUCTEL Twist pienkanavat soveltuvat mainiosti vaakakanavien syöttöreiteiksi. Seinään kiinnitettävien pienkanavien kaikki osat on valmistettu alumiinista. Runkojen ja kansien pituus 3m.
Kannet
Pienkanavia käytetään johtoteinä kohteissa, joissa ei ole rasiointitarvetta. DUCTEL Twist pienkanavat soveltuvat mainiosti vaakakanavien syöttöreiteiksi. Seinään kiinnitettävien pienkanavien kaikki osat on valmistettu alumiinista. Runkojen ja kansien pituus 3m.