ABB - Sileä kansi kojerasialle HF - AK 5 IP20

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 90 mm

  • Rasian/kotelon halkaisija - 71...71 mm

  • Muoto - pyöreä

  • Pituus - 90 mm

  • Leveys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011525357

Sähkönumero

1152535

Toimittajan tuotenumero

AK5

Tukkuerä

10

Halkaisija:

90 mm

Rasian/kotelon halkaisija:

71...71 mm

Muoto:

pyöreä

Pituus:

90 mm

Leveys:

90 mm

Syvyys:

90 mm

Kapeliaukolla:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Ruuveilla:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Kojerasioiden kannetAK5 on sileä kuivan tilan peitekansi kojerasioille.Kannen mukana toimitetaan sulkutulpat ruuvien peittämiseksi. Valmistettuhalogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21). Kojerasioiden kannet
AK5 on sileä kuivan tilan peitekansi kojerasioille. Kannen mukana toimitetaan sulkutulpat ruuvien peittämiseksi. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).