ENSTO - Seinäkisko Al 2kN 6m - NSR15 (XYHV 35)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Kantavuus:

15 kN
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 kN
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 kN

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 6000 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 50 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269326816

Sähkönumero

1440133

Toimittajan tuotenumero

SYS-NSR15

Tukkuerä

36

Pituus:

6000 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

50 mm

Materiaali:

alumiini

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

30 mm

Pinnan suojaus:

muu

Aukon leveys:

23 mm

Kantavuus:

15 kN

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

3 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

20 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

1.19 kg

Väri:

alumiini

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

0

Seinäripustuskisko 0-sarjan tikashyllyille. Soveltuu 2 kN kannattimille.