ENSTO - Seinäkannake - NSF 44 (XYHV 404)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

400...400 mm

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

4000 N

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 457 mm

  • Korkeus - 182 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269327646

Sähkönumero

1440578

Toimittajan tuotenumero

SYS-NSF44

Tukkuerä

10

Pituus:

457 mm

Korkeus:

182 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

alumiini

Leveys:

40 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

400...400 mm

Pinnan suojaus:

muu

Kulma:

0...0 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

4000 N

RAL-numero:

0