MEKA - Seinäkannake valkea - YPK-600 M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 40 mm

  • Korkeus - 238 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 653 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011291

Sähkönumero

1431606

Toimittajan tuotenumero

YPK-600 M

Tukkuerä

10

Pituus:

40 mm

Korkeus:

238 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

653 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

1961 N

RAL-numero:

9010

Seinäkannake levyhyllyyn ja lankahyllyyn, terästä, valkoinen Seinäkannakkeella YPK tehdään levyhyllyjen KRA ja KRB kannatukset, joissa levyhyllyn alapuolella on rajoitetusti tilaa.