SCHNEIDER ELECTRIC - Pystykulma Thorsman - INKA LS 123 ALU.anod -U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 72 mm

  • Syvyys - 200 mm

  • Kansien lukumäärä - 1

  • Kannen leveys 1 - 80 mm

  • Suunta - nouseva/laskeva

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885507128

Sähkönumero

1422412

Toimittajan tuotenumero

5507120

Tukkuerä

1

Leveys:

72 mm

Syvyys:

200 mm

Kansien lukumäärä:

1

Kannen leveys 1:

80 mm

Suunta:

nouseva/laskeva

Materiaali:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Symmetrinen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Kulma:

90...90 °

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Thorsman INKA-LS123 Pystykulma 90 ast Ylös/Alas anodisoitu

Thorsman kulmapalat
Kaapelikourujen ja kanavien mutkat on helppo tehdä valmiilla kappaleilla
Pystykulmat siistiin ja viimeisteltyyn asennukseen