PHILIPS - Monimetallilamppu - CDO-ET Plus 70W/828 E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
71 WValovirta:
7050 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 71 W
Valovirta - 7050 lm
Kanta - E27
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 2800 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER CityWhite
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8718291158752
Sähkönumero
4820026
Toimittajan tuotenumero
928154708835
Tukkuerä
24
Lampputeho:
71 W
Valovirta:
7050 lm
Kanta:
E27
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
2800 K
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valon väri:
828
Halkaisija:
70 mm
Kokonaispituus:
152 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
27000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
99 lm/W
Lamppujännite:
80...96 V
UV-suojaus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
himmeä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
71 kWh
MASTER CityWhite CDO-ET Plus
Keraaminen monimetallilamppu, opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, ulkokäyttö, miellyttävä valkoinen valo.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 156 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 71 (max) mm