ENSTO - Päätylevy DUCTEL - TBP135-3 VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Päätylevy DUCTEL - TBP135-3 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 65 mm

  • Leveys - 135 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318576

Sähkönumero

1441956

Toimittajan tuotenumero

MP-TBP135-3

Tukkuerä

10

Korkeus:

65 mm

Leveys:

135 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

vasen/oikea

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Ductel Twist päätylevy, valkoinen

Johtokanavien TB1310 ja TB1340 päätylevy.