WAGO - Päätypuristin - DIN-35 - 6 mm leveä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi - ruuviton
Leveys - 6 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017332270823
Sähkönumero
1976284
Toimittajan tuotenumero
249-116
Tukkuerä
25
Väri:
harmaa
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi:
ruuviton
Leveys:
6 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Päätypuristin leveys 6mm. DIN-kisko 35. soveltuu kaikilleWAGO-riviliittimille
WAGO-päätypuristin DIN 35 kiskolle, leveys 6 mm.
Soveltuu käytettäväksi kaikkien kiskoon asennettavien riviliittimien kanssa.
WAGO-päätypuristin DIN 35 kiskolle, leveys 6 mm.
Soveltuu käytettäväksi kaikkien kiskoon asennettavien riviliittimien kanssa.