TEKNOWARE - Suljettu lyijyakku - TEA024B LYIJYAKKU 100AH/12V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suorituskyky/kapasiteetti:
100000 mAhTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 100000 mAh
Pituus - 327 mm
Kokonaiskorkeus - 168 mm
Leveys - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045004396
Sähkönumero
7118895
Toimittajan tuotenumero
TEA024B
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
100000 mAh
Pituus:
327 mm
Kokonaiskorkeus:
168 mm
Leveys:
210 mm
Kennojen lukumäärä:
6
Malli / Tyyppi:
lyijy
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
10...50 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
33500 g
Suljettu lyijyakku turvavalokeskuksiin.