HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF 60x57x2000 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm

Leveys:

57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm

Väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Kiinnitystapa:

pohjareiät
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotitseliimautuva ja pohjaperformointi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 57 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740100076

Sähkönumero

1417758

Toimittajan tuotenumero

LF6006007030

Tukkuerä

16

Korkeus:

60 mm

Leveys:

57 mm

Pituus:

2000 mm

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

7030

Kaapelipidikkeillä:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

2690 mm²

Läpinäkyvä:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Suojakalvolla:

ei

Asennuskanava LF60x60x2000 materiaali PVC, väri harmaa RAL7030 Asennuskanava LF60x57x2000 pohjarei’illä ja kanavan asennusta ja kaapelointia helpottavilla esiasennetuilla jatkokappaleilla ja kaapelipidikkeillä. Materiaali laadukas kova PVC, väri harmaa RAL7030. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat päätykappale, säädettävä sisäkulma, säädettävä ulkokulma, tasokulma ja T-kappale on tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi.