SCHNEIDER ELECTRIC - Kojerasia Multifix - Kojerasia vedonpois.+rap.kansi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
onteloseinäTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - onteloseinä
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP3X
Rakennetyyppi - jakorasia
Varusteena - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481212436
Sähkönumero
1150400
Toimittajan tuotenumero
IMT35258
Tukkuerä
125
Asennustapa:
onteloseinä
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Rakennetyyppi:
jakorasia
Varusteena:
muu
Muoto:
pyöreä
Väri:
harmaa
Leveys:
75 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
71 mm
Syvyys:
58...58 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Pituus:
71 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
56 mm
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
kyllä
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
ei
Porrasläpivienti:
ei
Läpivientien lukumäärä:
4
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
ei ole
Läpinäkyvä kansi:
ei
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
ei ole
Väliseinällä:
ei
Multifix Ultra kojerasia integroiduilla vedonpoistoilla - soveltuu erityisen hyvin levyseiniin. Multifix Ultra rasiat voit liittää toisiinsa ilman liitospalaa. Ei valuun.
Multifix Ultra kojerasia vedonpoistoilla + rappauskansi
Multifix Ultra kojerasia vedonpoistoilla - soveltuu erityisen hyvin levyseiniin
- 2x Ø20 mm taipuisalle muoviputkelle tai 20 mm putkinysälle (11 508 80) tarkoitettua läpivientiä
- 2x Ø16 mm taipuisalle muoviputkelle tarkoitettua läpivientiä
- 4x vedonpoistoa kaapeleille
- Ei sovellu valuun
- Multifix Ultra kojerasiat voi liittää toisiinsa ilman liitospalaa kahdella sivulla olevilla liitosurilla
- Vinokiinnitys rasian alanurkasta puupalkkiin lyhyellä ruuvilla/naulalla
- Rankaan kiinnitys myös naulaamalla yhdestä suunnasta
- Laaja JR- sarjan nysävalikoima sopii kokonaisuudessaan myös Multifix Ultra kojerasioihin
- Pysäytyspalkit 13mm kohdalla helpottavat levytöitä, sillä kojerasia on suoraan oikealla syvyydellä levyyn nähden
- Sopii ilman rasiatukea 45mm runkoon
- Leikattavat palkit mahdollistavat käytön 2 levyn (26mm) paksuisissa asennuksissa. Tällöin rasiatuki siirretään yhden askeleen alempaan asentoon
- Toimitetaan rappauskannella. Rappauskannet tarjolla myös varaosina (11 504 19).
- Ruuvien etäisyys c/c 60 mm
- Multifix Ultra kojerasioiden suojausluokka on IP3X
- Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan
Multifix Ultra -tuotteet sisältävät integroituina yleisimmin käytettyjä ominaisuuksia ja täten nopeuttavat rasioiden käyttöä asennuksissa. Integroitu vedonpoisto mahdollistaa kaapelin läpiviennin ja kiinnityksen ilman tarvetta lisäosille tai työkaluille ja integroitu rasioiden yhteenliittäminen poistaa tarpeen erillisille liitospaloille. Jos asennuksia tehdään käyttäen joustavaa putkea, säästetään jälleen lisätarvikkeissa, sillä nämä voi liittää Multifix Ultra -rasioihin suoraan.
Multifix Ultra -rasiat ovat halogeenittomia ja täyttävät kaikki nykyajan vaatimukset. Tarkkaan mietityt yksityiskohdat mahdollistavat monipuolisen käytön ja tarpeettomalle ajanhukalle tulee loppu.