SIEMENS - Lämpörele 2,2-3,2A S00 - 3RU2116-1DB1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Säädettävä virta-alue:
2.2...3.2 AAsennustapa:
erillisasennusTärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 2.2...3.2 A
Käynnistysluokka - luokka 10
Asennustapa - erillisasennus
Automaattinen nollaus - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209781832
Sähkönumero
3720958
Toimittajan tuotenumero
3RU2116-1DB1
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
2.2...3.2 A
Käynnistysluokka:
luokka 10
Asennustapa:
erillisasennus
Automaattinen nollaus:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Nollaus painikkeella:
kyllä
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ylikuormitusrele 2,2...3,2 A Lämpö Moottorin suojaksi Koko S00, luokka 10 Erillinen asennus Pääpiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi Manuaalinen-Automaattinen-Reset