HAGER - Pistorasia K.1 - 1S/16A UKJ kansi IP44 ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334296447

Sähkönumero

2507398

Toimittajan tuotenumero

47517206

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

47.5 mm

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

7021

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

SCHUKO-pistorasia saranakannella, soveltuu myös kostean tilanasennuksiin IP44 asennettaessa tiivisteen 10107200 kanssa.- KorotettukosketussuojausNimellisjännite 250 VACNimellisvirta 16 Aitsesulkeutuvalla saranakannella merkinnällä jousiliittimillä SCHUKO-pistorasia saranakannella, soveltuu myös kostean tilan asennuksiin IP44 asennettaessa tiivisteen 10107200 kanssa. - Korotettu kosketussuojaus Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A − itsesulkeutuvalla saranakannella − merkinnällä − jousiliittimillä