ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 0,75/M4 - KR0,75-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Pultin koko (M) - 4
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487005730
Sähkönumero
5201615
Toimittajan tuotenumero
7301-010100
Tukkuerä
100
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Pultin koko (M):
4
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
AWG:
muu
KR0,75-4 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 0,75 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M4-reikä. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: DKB0325, DKB0760.