GARO - Latauskaapeli Type1 6m Garo - GLK1T216A230V Type2-Type1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Virran tyyppi:
AC 1-vaiheNimellisvirta:
16 ALatausaseman latauspistoketyyppi:
tyyppi 2Tärkeimmät tuotetiedot
Virran tyyppi - AC 1-vaihe
Ajoneuvon latauspistoketyyppi - tyyppi 1
Nimellisvirta - 16 A
Lataustapa - lataustapa 3
Telekaapelien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034512877
Sähkönumero
3501576
Toimittajan tuotenumero
107779
Tukkuerä
1
Virran tyyppi:
AC 1-vaihe
Ajoneuvon latauspistoketyyppi:
tyyppi 1
Nimellisvirta:
16 A
Lataustapa:
lataustapa 3
Telekaapelien määrä:
2
Latausaseman latauspistoketyyppi:
tyyppi 2
Nimellisjännite:
230 V
Kaapelin pituus:
6 m
Ohjausyksiköllä varustettu latauskaapeli (ICCB):
ei
Lämpötila-anturi:
ei
Kaapelityyppi:
suora
Kontaktin materiaali:
CuSn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu