HAGER - Pistorasia R.1 - 1S/16A/250V UKJ kansi mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kynsikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334366744

Sähkönumero

2507368

Toimittajan tuotenumero

47512045

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

47.5 mm

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9005

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

31 mm

Pistorasia Hager R.1/R.3 1S/16A uppo keskiölevyllä ja jousiliittimilläkansi musta SCHUKO-pistorasia jousivoimalla sulkeuvulla saranakannella ja pistokepesien kosketussuojilla, soveltuu käytettäväksi IP44-tiiveysluokkaa vaativiin asennuksiin asennettuna tiivistesarjan 10107600 ja kostean tilan asenuksiin soveltuvan peitelevyn kanssa. Liitäntä jousiliittimillä. Keskiö halogeenittomasta thermoplast-polykarbonaatti. Väri musta kiiltävä.