ENSTO - Asennuskisko Al 6m - NHP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
27 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 27 mm
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269326823
Sähkönumero
1440150
Toimittajan tuotenumero
SYS-NHP20
Tukkuerä
36
Pituus:
6000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
27 mm
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
20 mm
Pinnan suojaus:
muu
Aukon leveys:
12 mm
Kantavuus:
20 kN
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
12 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
2.833 kg
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0