SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäkulma Thorsman - TIR+IH12060

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot84 mm

Leveys:

155 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot135 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 125 mm

  • Leveys - 155 mm

  • Kulma - 70...120 °

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880103455

Sähkönumero

1423719

Toimittajan tuotenumero

5427085

Tukkuerä

10

Korkeus:

125 mm

Leveys:

155 mm

Kulma:

70...120 °

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

TIR+ IH12060 Sisäkulma, valk.

Thorsman kulmapalat
Kulmapaloilla siisti ja viimeistelty asennusjälki